咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX打磨抛光工具cc52新品砂轮 (ZA)
商品编号
554018
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
目数
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
554018 36
554018 50
554018 60
554018 80
554018 120
砂轮直径
粒度
50.8mm
36
50.8mm
50
50.8mm
60
50.8mm
80
50.8mm
120
销售价 数量
 
18.38
17.51
16.79
16.35
15.93
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX打磨抛光工具cc52新品砂轮 (ZA)
商品编号:554018
技术说明

锆石刚玉(ZA),达到了最佳的性价比,能够实现钢件和有色金属特别经济的加工。
技术参数
磨料缩写
ZA
最高转速
25000min-1
属性
应用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOC
有条件适用
适用
钛合金
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加