咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显内径快速测量仪 配有数据输出功能和 i-wi 测量范围 16-20 mm
商品编号
428934 16-20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显内径快速测量仪 配有数据输出功能和 i-wi 测量范围 16-20 mm
商品编号:428934 16-20
读数:0.001
预设定功能:是
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
测量工具:数字
尺寸 a:0.5
校准:B6
包装:稳定的盒体
标准测量深度:64
接口:USB 接口 | Digimatic 接口 | MAHR i-wi 无线系统
快速调整:否
标准:DIN 863
读数可进行转换:mm / 英寸

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

可选附件
加长件,编号 428950;数据线,编号 498941;校正环规,编号 484030;用于外径千分尺支架的夹紧板,编号 428951。
i-wi Stick 无线电接收器,编号 498912 规格尺寸 STICK。

供货范围
包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。

技术说明
3 点式内径千分尺或内径快速测量仪,带连接螺纹,便于更换测量头。自动定心测量头自 12mm 起,带有硬质合金测量卡爪。40 mm 以上测量头为减轻重量采用铝合金材质。自 12mm 起,用于直达孔底的测量。
内径快速测量仪,可在整个量程内缩回测量杆。大型可旋转 (270°) 触摸显示器,具有实用的测量功能,例如 3 个预设值、通过显示器上的 3 个彩色 LED 和符号显示公差、ABS。
附带集成无线电系统 i-wi,可以和个人电脑实现方便快捷的无线数据传输。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加