商品详情
- 商品名称:数显内径快速测量仪 具有数据输出功能 测量范围 12-16 mm
- 商品编号:428933 12-16
- 读数:0.001
- 预设定功能:是
- 所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
- 测量工具:数字
- 尺寸 a:0.5
- 校准:B6
- 包装:稳定的盒体
- 标准测量深度:64
- 接口:USB 接口 | Digimatic 接口 | MAHR i-wi 无线系统
- 快速调整:否
- 标准:DIN 863
- 读数可进行转换:mm / 英寸
更多参数>>
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
可选附件
加长件,编号 428950;数据线,编号 498941;校正环规,编号 484030;用于外径千分尺支架的夹紧板,编号 428951。
供货范围
包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
技术说明
3 点式内径千分尺或内径快速测量仪,带连接螺纹,便于更换测量头。自动定心测量头自 12mm 起,带有硬质合金测量卡爪。40 mm 以上测量头为减轻重量采用铝合金材质。自 12mm 起,用于直达孔底的测量。
内径快速测量仪,可在整个量程内缩回测量杆。大型可旋转 (270°) 触摸显示器,具有实用的测量功能,例如 3 个预设值、通过显示器上的 3 个彩色 LED 和符号显示公差、ABS。