商品详情
- 商品名称:内径千分尺套装 测量范围 50-100 mm
- 商品编号:428910 50-100
- 读数:0.005
- 调整环:2
- 千分尺数量:4
- 校正调整环:60 / 85
- 测量范围_范围起始:50.0
- 测量范围_范围结束:100.0
- 微分筒刻度:1/50
- 标准:DIN 863
- 包装:稳定的盒体
- 校准:S6
- 测量工具:模拟
- 产品类别:三点式内径千分尺
更多参数>>
供货范围
内径千分尺,编号 428900,配套有环规。
技术说明
读数和操作件经过亚光镀铬。测量芯轴整体经过淬硬和研磨加工。带集成联轴器的快速传动装置。自动定心测量头自12mm起,带有硬质金属测量卡爪。自 12 mm 起,用于直达孔底的测量。自 40 mm 起,测量头为铝质,以减轻重量。