商品详情
- 商品名称:数显内径千分尺 配有数据输出功能和 i-wi 测量范围 25-30 mm
- 商品编号:428932 25-30
- 读数:0.001
- 标准:DIN 863
- 所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
- 测量工具:数字
- 尺寸 a:0.5
- 校准:B6
- 包装:稳定的盒体
- 标准测量深度:68
- 接口:USB 接口 | Digimatic 接口 | MAHR i-wi 无线系统
- 测量值保存:MAHR Reference Lock 系统
- 读数可进行转换:mm / 英寸
- 测量范围_范围结束:30.0
更多参数>>
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
可选附件
加长件,编号 428950;数据线,编号 498941;校正环规,编号 484030;用于外径千分尺支架的夹紧板,编号 428951。
i-wi Stick 无线电接收器,编号 498912 规格尺寸 STICK。
供货范围
包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
技术说明
3 点式内径千分尺或内径快速测量仪,带连接螺纹,便于更换测量头。自动定心测量头自 12mm 起,带有硬质合金测量卡爪。40 mm 以上测量头为减轻重量采用铝合金材质。自 12mm 起,用于直达孔底的测量。
内径千分尺,带前置传感棘轮,通过 1.5 mm 螺纹螺距快速测量。实用的测量功能,例如 3 个 PRESET 值、通过符号显示公差、ABS。
附带集成无线电系统 i-wi,可以和个人电脑实现方便快捷的无线数据传输。