咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内径千分尺套装 测量范围 12-20 mm
商品编号
428910 12-20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:内径千分尺套装 测量范围 12-20 mm
商品编号:428910 12-20
读数:0.001
调整环:1
千分尺数量:2
校正调整环:16
测量范围_范围起始:12.0
测量范围_范围结束:20.0
微分筒刻度:1/50
标准:DIN 863
包装:稳定的盒体
校准:S6
测量工具:模拟
产品类别:三点式内径千分尺

更多参数>>

供货范围
内径千分尺,编号 428900,配套有环规。

技术说明
读数和操作件经过亚光镀铬。测量芯轴整体经过淬硬和研磨加工。带集成联轴器的快速传动装置。自动定心测量头自12mm起,带有硬质金属测量卡爪。自 12 mm 起,用于直达孔底的测量。自 40 mm 起,测量头为铝质,以减轻重量。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加