咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Micromar 内径千分尺 测量范围 30-40 mm
商品编号
428900 30-40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Micromar 内径千分尺 测量范围 30-40 mm
商品编号:428900 30-40
读数:0.005
误差范围:0.004
棘轮停止器:否
测量范围_范围起始:30.0
测量范围_范围结束:40.0
带延长杆的测量深度:226
微分筒刻度:1/50
标准:DIN 863
标准测量深度:76
包装:稳定的盒体
校准:B6
测量工具:模拟

更多参数>>

可选附件
延长杆,编号 428950,环规 编号 484030。

技术说明
读数和操作部件经过亚光镀铬。
测量主轴经过整体淬硬和研磨加工。
集成联轴机构的快速传动装置。
自定心测量头,规格尺寸 12 mm 以上配有硬质合金测量卡爪。
12 mm 以上可深至孔底测量。
40 mm 以上的测量头为减轻重量采用铝合金材质。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加