咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轻金属水平仪 带磁铁
商品编号
467220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
467220 400
467220 600
467220 800
467220 1000
垂直水准仪数量
标准位置下的误差极限
水平水准仪数量
翻转测量时的误差范围
透射
长度
1
0.5mm/m
1
0.75mm/m
400mm
1
0.5mm/m
1
0.75mm/m
600mm
1
0.5mm/m
1
0.75mm/m
800mm
1
0.5mm/m
1
0.75mm/m
1000mm
销售价 数量
 
881.26
961.10
1022.98
1118.34

商品详情

商品名称:轻金属水平仪 带磁铁
商品编号:467220 800
技术说明

矩形材制成的基体。不破损的炳稀酸玻璃水准泡。特别耐蚀的轻金属合金。
装有加固筋架的矩形型材体,带有两个测量面。橡胶端帽,避免标记时打滑。带强力磁铁。
属性
垂直水准仪数量
1
标准位置下的误差极限
0.5mm/m
水平水准仪数量
1
翻转测量时的误差范围
0.75mm/m
透射
长度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加