首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
测量工具
卡尺
千分尺
量表
测量辅助工具
高度尺,高度仪
角度测量
尺类
仪器仪表检测
量规
量仪
量具校验
千分尺
普通外径千分尺
数显外径千分尺
外径千分尺套装及配件
异形量爪外径千分尺
带表卡规
深度千分尺
微分头
内径千分尺及套装,配件
三点内径千分尺及套装
表式外径千分尺
内径千分尺及套装,配件
MicroGauge 内径千分尺 测量范围 2,25-4,25 mm
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
MicroGauge 内径千分尺 测量范围 2,25-4,25 mm
商品编号
428670 2,25-4,25
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Bowers GROUP
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
普通外径千分尺
数显外径千分尺
外径千分尺套装及配件
异形量爪外径千分尺
带表卡规
深度千分尺
微分头
内径千分尺及套装,配件
三点内径千分尺及套装
表式外径千分尺
同类其他品牌
HOLEX/好力士
Mahr/马尔
Mitutoyo/三丰
Hartig
Bowers GROUP
最近浏览
清空
MicroGauge 内径千分尺 测量范围 2,25-4,25 mm
¥40918.35 元
起
Tool Set in foam insert 8-piece, DIY
¥0.00 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:MicroGauge 内径千分尺 测量范围 2,25-4,25 mm
商品编号:428670 2,25-4,25
读数可进行转换:mm / 英寸
测量头量程:2,25−2,75; 2,5−3; 2,75−3,25; 3−3,5; 3,25−3,75 ; 3,5−4 ; 3,75−4,25
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 357
测量工具:数字
校准:价格承索
重复精度:0.001
包装:稳定的盒体
接口:RS232C 接口 | USB 接口
标准:DIN 863
测量范围_范围结束:4.25
分辨率可选:0.01/0.001/0.0005
测量范围_范围起始:2.25
更多参数>>
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
提示
作为独立装置或者套装产品,如需深度挡块敬请详询。借助附加适配器可连接 Diatest 测头。
可选附件
数据线,编号 498948
供货范围
包括 1 块电池,编号 081560 357,调整环提供 UKAS 校准证书。
技术说明
2 点式孔测量系统,用于 0.95– 10.35 mm 钻孔的高精度测量。紧凑的设计和轻巧的重量(仅为一支圆珠笔的重量),方便对小型精密零部件开展测量。镀铬的球面测量探针。清晰的 LCD 显示,可以对分辨率进行切换,最高 0.0005 mm。通过 RS232 或者 USB 接口实现数据输出。防尘且防喷溅水(IP65)。
规格参数
读数可进行转换
mm / 英寸
测量头量程
2,25−2,75; 2,5−3; 2,75−3,25; 3−3,5; 3,25−3,75 ; 3,5−4 ; 3,75−4,25
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
测量工具
数字
校准
价格承索
重复精度
0.001
包装
稳定的盒体
接口
RS232C 接口 | USB 接口
标准
DIN 863
测量范围_范围结束
4.25
分辨率可选
0.01/0.001/0.0005
测量范围_范围起始
2.25
线性精度
直径 1.0 至 1.55:最高测量行程的 2%;至少 0.001 / 直径 1.5 至 6.35:最高测量行程的 1%;至少 0.001
IP 保护等级
IP 65
供电
电池驱动
测量头数量
7
调整环
7
所含电池数量
2
产品类别
2 点式内径千分尺
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订