咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
MicroGauge 内径千分尺 测量范围 6,15-10,35 mm
商品编号
428670 6,15-10,35
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:MicroGauge 内径千分尺 测量范围 6,15-10,35 mm
商品编号:428670 6,15-10,35
读数可进行转换:mm / 英寸
分辨率可选:0.01 / 0.001 / 0.0005
调整环:8
测量头数量:8
IP 保护等级:IP 65
线性精度:直径 1.0 至 1.55:最高测量行程的 2%;至少 0.001 / 直径 1.5 至 6.35:最高测量行程的 1%;至少 0.001
测量范围_范围起始:6.15
测量范围_范围结束:10.35
测量头量程:6.15 – 6.85;6.65 – 7.35;7.15 – 7.85;7.65 – 8.35;8.15 – 8.85;8.65 – 9.35;9.15 – 9.85;9.65 – 10.35
标准:DIN 863
接口:RS232C 接口 | USB 接口
包装:稳定的盒体

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

提示
作为独立装置或者套装产品,如需深度挡块敬请详询。借助附加适配器可连接 Diatest 测头。

可选附件
数据线,编号 498948

供货范围
包括 1 块电池,编号 081560 357,调整环提供 UKAS 校准证书。

技术说明
2 点式孔测量系统,用于 0.95– 10.35 mm 钻孔的高精度测量。紧凑的设计和轻巧的重量(仅为一支圆珠笔的重量),方便对小型精密零部件开展测量。镀铬的球面测量探针。清晰的 LCD 显示,可以对分辨率进行切换,最高 0.0005 mm。通过 RS232 或者 USB 接口实现数据输出。防尘且防喷溅水(IP65)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加