咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
XT 内径千分尺套装 测量范围 50-100 mm
商品编号
428550 50-100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:XT 内径千分尺套装 测量范围 50-100 mm
商品编号:428550 50-100
调整环:2
千分尺数量:3
校正调整环:65 / 80
测量范围_范围起始:50.0
测量范围_范围结束:100.0
微分筒刻度:1/50
标准:DIN 863
包装:稳定的盒体
校准:S6
测量工具:模拟
产品类别:三点式内径千分尺

更多参数>>

应用
测量盲孔、通孔和定心环。

可选附件
环规,编号 484030,加长杆,编号 428510。

备件
测量头,编号 428605。

供货范围
内径千分尺,编号 428500,带有 UKAS 检验记录的环规。

技术说明
XT 内径千分尺。测量螺杆经过硬化和研磨处理。微分筒带有黑色刻度盘,所有的刻度部分均为缎纹镀铬。棘齿使得测力均匀。所有的仪器均带有序列号和检验合格证书。

技术说明
XT 内径千分尺套装,适用于三点测量。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加