咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
XT 内径千分尺 测量范围 16-20 mm
商品编号
428500 16-20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:XT 内径千分尺 测量范围 16-20 mm
商品编号:428500 16-20
读数:0.002
误差范围:0.004
棘轮停止器:否
测量范围_范围起始:16.0
测量范围_范围结束:20.0
带延长杆的测量深度:166
微分筒刻度:1/50
标准:DIN 863
标准测量深度:66
包装:稳定的盒体
校准:B6
尺寸 a:0.5

更多参数>>

应用
测量盲孔、通孔和定心环。

可选附件
环规,编号 484030,加长杆,编号 428510。

备件
测量头,编号 428605。

技术说明
XT 内径千分尺,适用于三点测量。
用于圆孔测量,从规格尺寸 12.5 − 16 起。最高精度的内径千分尺。硬质合金固定测量卡爪,从规格尺寸 12.5 起带有硬质合金测头。
“Micro”- 分辨率提高至 2 µm。

技术说明
XT 内径千分尺。测量螺杆经过硬化和研磨处理。微分筒带有黑色刻度盘,所有的刻度部分均为缎纹镀铬。棘齿使得测力均匀。所有的仪器均带有序列号和检验合格证书。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加