商品详情
- 商品名称:XT 内径千分尺 测量范围 225-250 mm
- 商品编号:428500 225-250
- 读数:0.005
- 误差范围:0.008
- 棘轮停止器:否
- 测量范围_范围起始:225.0
- 测量范围_范围结束:250.0
- 带延长杆的测量深度:265
- 微分筒刻度:1/50
- 标准:DIN 863
- 标准测量深度:115
- 包装:稳定的盒体
- 校准:B6
- 尺寸 a:0.5
更多参数>>
应用
测量盲孔、通孔和定心环。
可选附件
环规,编号 484030,加长杆,编号 428510。
备件
测量头,编号 428605。
技术说明
XT 内径千分尺,适用于三点测量。
用于圆孔测量,从规格尺寸 12.5 − 16 起。最高精度的内径千分尺。硬质合金固定测量卡爪,从规格尺寸 12.5 起带有硬质合金测头。
技术说明
XT 内径千分尺。测量螺杆经过硬化和研磨处理。微分筒带有黑色刻度盘,所有的刻度部分均为缎纹镀铬。棘齿使得测力均匀。所有的仪器均带有序列号和检验合格证书。