咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内径千分尺 测量范围 100-125 mm
商品编号
427800 100-125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:内径千分尺 测量范围 100-125 mm
商品编号:427800 100-125
读数:0.01
误差范围:6.0
棘轮停止器:否
测量范围_范围起始:100.0
测量范围_范围结束:125.0
微分筒直径:20.0
微分筒刻度:1/50
标准:DIN 863
主轴直径:8
校准:B10
测量工具:模拟
产品类别:2 点式内径千分尺

更多参数>>

供货范围
千分尺带包装。

技术说明
轻便且不易弯曲的管形构造。测量砧经过硬化处理和研磨加工。测量面经硬化处理和球面精研加工。操作元件和读数部件经过亚光镀铬处理。从量程 100 − 125 毫米开始,配套隔热防护和锁扣装置。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加