咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内径千分尺套装 测量范围 50-500 mm
商品编号
427500 50-500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:内径千分尺套装 测量范围 50-500 mm
商品编号:427500 50-500
读数:0.01
延长杆数量:6
测量范围_范围起始:50.0
测量范围_范围结束:500.0
微分筒直径:15.0
微分筒刻度:1/50
标准:工厂标准
管道直径:12.5
包装:稳定的盒体
校准:S4
测量工具:模拟
产品类别:2 点式内径千分尺

更多参数>>

精度
(3 + 延长杆数量 + L / 50)µm。

Hedgehog text
螺纹保护帽
延长杆 13 mm
延长杆 25 mm
千分尺 50 – 63 mm

供货范围
千分尺和延长杆。

技术说明
一个千分尺 50 − 63 mm 以及不同的延长杆。在千分尺上可根据所需要的测量长度加装一个或多个延长杆。延长杆由柱状千分垫组成。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加