咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内径千分尺,用于较大测量区域 测量范围 100-500 mm
商品编号
427900 100-500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:内径千分尺,用于较大测量区域 测量范围 100-500 mm
商品编号:427900 100-500
读数:0.01
测量范围_范围起始:100.0
测量范围_范围结束:500.0
微分筒直径:17.5
微分筒刻度:1/50
标准:工厂标准
主轴直径:7.5
加长杆:25; 50; 100; 200
包装:稳定的盒体
校准:S4
测量工具:模拟
产品类别:2 点式内径千分尺

更多参数>>

精度
(4 + L / 100)µm。

可选附件
延长杆编号 427950。

供货范围
千分尺,延长杆,编号 427950。

技术说明
轻便且不易弯曲的管形构造。测量砧经过硬化处理和研磨加工。测量面经过硬化处理和半球面研磨加工。一个可调整测量面。延长杆,操作元件和读数部件经过亚光镀铬处理。无需反复校准设置,既可以直接投入使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加