咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双面卡爪型内径千分尺 测量范围 5-55 mm
商品编号
426900 5-55
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:双面卡爪型内径千分尺 测量范围 5-55 mm
商品编号:426900 5-55
读数:0.01
误差范围:2.5
棘轮停止器:否
调整螺栓:否
测量范围_范围起始:5.0
测量范围_范围结束:55.0
微分筒直径:21
微分筒刻度:1/50
标准:工厂标准
包装:稳定的盒体
校准:B4
测量工具:模拟

更多参数>>

提示
最大量程 600 mm 的规格承索。

可选附件
校正环,编号 484030。

技术说明
整体硬化及研磨处理,经研磨的测微螺杆。带硬质合金的偏置圆型侧头。通过棘轮棘齿,使测力均衡。刻度清晰,数字及刻度条为醒目黑色。千分尺亚光镀铬,带调整栓和固定螺钉。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加