咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显卡爪型内径千分尺 具有数据输出功能 测量范围 25-50 mm
商品编号
426850 25-50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显卡爪型内径千分尺 具有数据输出功能 测量范围 25-50 mm
商品编号:426850 25-50
读数:0.001
所含电池数量:1
供电:电池驱动
测量范围_范围起始:25.0
测量范围_范围结束:50.0
标准:工厂标准
接口:Digimatic 接口 | USB 接口
包装:稳定的盒体
校准:B4
测量工具:数字
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 357
产品类别:内径千分尺

更多参数>>

精度
量程小于 30 mm 为 5 µm,从 30 mm 起为 6 µm。

Hedgehog text
自由预设开始数值。
可于任何位置归零,无需删除绝对数值。
带有参数保持按钮,可以记录下测量结果(例如在条件差的测量位置上)。

可选附件
数据线,编号 497445。定位环,编号 484030。

供货范围
带 1 节电池,编号 081560,规格 357。

技术说明
测量读数清晰的显示在显示屏上。整体硬化及研磨处理,经研磨的测微螺杆。圆形测头为硬质合金制成,经精密研磨处理。通过棘轮棘齿使得测力均衡。配备锁紧螺钉。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加