咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可更换测量杆的数显深度千分尺 具有数据输出功能 测量范围 0-150 mm
商品编号
425400 0-150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:可更换测量杆的数显深度千分尺 具有数据输出功能 测量范围 0-150 mm
商品编号:425400 0-150
读数:0.001
所含电池数量:1
测量探针数量:6
测桥长度:100
供电:电池驱动
测量范围_范围起始:0.0
测量范围_范围结束:150.0
测量杆直径:4
标准:工厂标准
接口:Digimatic 接口 | USB 接口
包装:稳定的盒体
校准:S15

更多参数>>

Hedgehog text
数值保持
通过按钮实现,测量结果得以保存(例如当测量位置不理想时)。
零点/绝对尺寸:
可以在任意位置上归零:如果再按一下按钮的话,则又会重新显示绝对尺寸。
Preset 按钮:
用来校准“零位”。该设置在关闭显示屏后仍然会被继续保存。

可选附件
数据线,编号 497445。

供货范围
带测量杆和 1 节电池,编号 081560,规格 357。

技术说明
清晰(7.5mm 高)的数值显示屏可以用来快速无误地读数。通过游标额外读数。
为达到不同的测量深度,需更换以25mm递增的测量杆。螺杆整体经硬化及研磨处理,底座由硬化工具钢制成。桥架由硬化工具钢制成,测量面经过研磨,千分尺哑光镀铬。测微鼓带有刻印清晰的黑色刻度和数字。内置精密棘轮,可确保恒定的测量压力。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加