咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
深度千分尺 测量范围 0-300 mm
商品编号
425200 0-300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:深度千分尺 测量范围 0-300 mm
商品编号:425200 0-300
读数:0.01
测量探针数量:12
测桥长度:100
棘轮停止器:否
测量范围_范围起始:0.0
测量范围_范围结束:300.0
测量杆直径:4.0
微分筒直径:18
微分筒刻度:1/50
标准:DIN 863
包装:稳定的盒体
校准:S15

更多参数>>

供货范围
带测量杆。

技术说明
为达到不同的测量深度,需更换以 25 mm 递增的测针。螺杆经过整体硬化和打磨处理。桥架由硬化工具钢制成,测量面经过研磨,千分尺亚光镀铬。测微鼓带有刻印清晰的黑色刻度和数字。内置精密棘轮,可确保恒定的测量压力。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加