咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带表卡规带手柄 Marameter S 测量范围 10-30 mm
商品编号
424910 10-30
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带表卡规带手柄 Marameter S 测量范围 10-30 mm
商品编号:424910 10-30
测量面平面度:0.5
棘轮停止器:否
测量范围_范围起始:10.0
测量范围_范围结束:30.0
测量面直径:18
测量力:13.5
标准:工厂标准
测量面平行度:3
包装:稳定的盒体
校准:L9
测量工具:模拟
产品类别:带精密显示表的间隙计

更多参数>>

应用
用于测量所有类型的柱状部件。作为快速测量仪器可直接安装在机床上,用于生产控制。

Hedgehog text
可调式定位测砧
可调式中心定位杆
测砧可收回并在量表上显示转向

提示
测量范围至 500 mm 可按需供货。

可选附件
调整尺寸,平行块规,测量盘,精密指示器编号 434674。

供货范围
不配有精密量表,配套提供木盒。

技术说明
强力型抗弯折弓形尺架,带手柄。铁砧和配对探头采用硬化不锈钢。测量面为硬质合金镶头,头部倒角,被测零件更易插入定位。用于测量狭窄的在弓形尺架上的中心边。通过量块调整。定心挡块可调,以便根据工件中心进行调整。
高测量精度。在测量过程中,卡规重量作用在固定测砧上,不会影响测量结果。
通过安装的测量力弹簧保证稳定测量力。可配合所有带 8 mm 夹紧柄的显示设备(未包含在价格内)使用。首选精密指示器编号 434674。
工件的公差偏移量可在表盘上以数字方式读出。侧向伸出的手柄用于在测量时和拆卸时防撞击。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加