咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显游标卡尺 带 AOS 系统和毫米/英寸切换功能
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
412639
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
412639 150
供电
存在深度规
工作时间
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准
校准
测量范围
液晶显示器字符高度
深度规
爪长
误差范围
读数
读数可进行转换
驱动滚轮
电池驱动
20000 h
081560 357
1
DIN 862
A1
0mm - 150mm
9mm
扁平
40mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
1084.65
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显游标卡尺 带 AOS 系统和毫米/英寸切换功能
商品编号:412639 150

供货范围

包括 1 块电池,编号 081560,规格尺寸 357。
技术说明

  • 绝对刻度,无需归零,因而可以确保测量的速度和可靠性。

  • 耗电量小(可以连续使用 20,000 小时),电池电量显示。


将通过易于读数的字符(高度 9 mm)显示测量结果。电磁测量系统 AOS(Advanced Onsite Sensor)进一步提高了防水和防尘能力。
带有毫米/英寸切换功能。
驱动轮。

可选附件

电池盒盖编号 412239 规格尺寸 B。

技术参数
所有部件
硬化处理
测量设备的测量方法
电磁感应工艺
包装
稳定的盒体
材料
不锈钢,INOX
属性
供电
电池驱动
存在深度规
工作时间
20000 h
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
标准
DIN 862
校准
A1
测量范围
0mm - 150mm
液晶显示器字符高度
9mm
深度规
扁平
爪长
40mm
误差范围
0.03mm
读数
0.0005inch 0.01mm
读数可进行转换
mm / 英寸
驱动滚轮
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加