咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带表式千分尺 测量范围 25-50 mm
商品编号
424800 25-50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带表式千分尺 测量范围 25-50 mm
商品编号:424800 25-50
精密量表读数精度:0.001
千分尺读数精度:0.01
棘轮停止器:否
绝缘手套:否
测量范围_范围起始:25.0
测量范围_范围结束:50.0
精密量表测量范围:±0.05
微分筒直径:18.0
微分筒刻度:1/50
标准:工厂标准
主轴直径:7.5
包装:稳定的盒体

更多参数>>

精度
精密指示表 1µm − 千分尺测量偏差 E MPE ±2 µm。

供货范围
包括编号 434674,规格 50/1 的量表。

技术说明
测微螺杆由不锈钢制成,经硬化和研磨处理。硬质合金测砧,操作及刻度部分为缎纹镀铬。带隔热护板,测力恒定,可移动测砧,配合可伸缩式测杆定位。特别适用于成批生产的零件。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加