咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带表式千分尺 测量范围 0-25 mm
商品编号
422500 0-25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带表式千分尺 测量范围 0-25 mm
商品编号:422500 0-25
精密量表读数精度:0.001
千分尺读数精度:0.01
弓深:16.0
棘轮停止器:否
绝缘手套:否
测量范围_范围起始:0.0
测量范围_范围结束:25.0
精密量表测量范围:±0,065
微分筒刻度:1/50
标准:工厂标准
包装:稳定的盒体
校准:B9

更多参数>>

精度
精密指示表 1 µm − 千分尺测量偏差 E MPE ±2 µm。

Hedgehog text
读取误差 1/1000 mm。
按钮,用于收回测量砧块。

技术说明
测量芯轴整体经过淬硬和研磨加工。具有经过精密珩磨的硬质合金测量表面。主轴和砧块由不锈钢制成。尺架和测砧套不是组装而成,而是整体加工而成。可以将测砧复位的按钮,用于重复测量。带调整螺钉,可进行调零。用于合格/不合格测量的公差标记。带隔热保护。用于芯轴锁定的操纵杆。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加