咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外径千分尺,带盘形测量面 直径 30 mm 测量范围 100-125 mm
商品编号
422992 100-125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:外径千分尺,带盘形测量面 直径 30 mm 测量范围 100-125 mm
商品编号:422992 100-125
读数:0.01
微分筒刻度:1/100
产品类别:外径千分尺
测量工具:模拟
校准:B1
包装:稳定的盒体
主轴直径:8.0
标准:ISO 3611
微分筒直径:24
读数件规格:雕刻,黑色
测量头:是
测量范围_范围结束:125.0

更多参数>>

应用
自模块 0.6 起,用于测量前轮和螺旋轮的齿间距。

技术说明
硬化钢测量盘,采用平面设计,无加深。经硬化处理和研磨的测砧。高精确度。通过夹紧固定装置固定。带棘轮及隔热保护。刻度清晰,数字及刻度条为醒目的黑色。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加