咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹测针组套 线径 0,455 mm
商品编号
422490 0,455
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺纹测针组套 线径 0,455 mm
商品编号:422490 0,455
线径:0.455
误差范围:±1
适用于螺纹:M4 / M5
适用于螺距 P:0.7 / 0.75 / 0.8
配套的主轴直径:6.35;6.5;6.8;7.5;8
校验量规 M 根据 DIN 13 第 1 页:4.305 / 5.153
包装:稳定的盒体
校准:L16
产品类别:螺纹滑线变阻器

更多参数>>

应用
测量特定的外螺纹中径 ⌀ 时,根据三针接触测量方法,与外部千分尺或长度测量工作台结合起来使用。

提示
订购时,请务必说明测量芯轴的 ⌀(6.35 mm / 6.5 mm / 6.8 mm / 7.5 mm / 8.0 mm)。

供货范围
每组包括一个配有一根测量牙套的支架,以及一个配有两根测量牙套的支架,同时还提供塑料盒。

技术说明
螺纹测量丝套经过淬硬盒珩磨加工,支架经过亚光镀铬加工。安装孔中的一个涨圈确保了测量芯轴可靠的配合,并且可以进行旋转。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加