商品详情
- 商品名称:数显外径千分尺 具有数据输出功能 测量范围 0-25 mm
- 商品编号:421572 0-25
- 读数:0.001
- 主轴直径:6.35
- 所含电池/蓄电池的产品编号:081560 357
- 测量工具:数字
- 校准:B1
- 包装:稳定的盒体
- 相对/绝对测量转换:否
- 撞击防护:否
- 螺纹螺距:2.0
- 接口:USB 接口 | USB 接口
- 所含电池数量:1
- 预设定功能:否
更多参数>>
优点
凭借 2 mm 的螺杆螺距使得测量时间减少 40%。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
可选附件
数据线,编号 497445。
供货范围
配套提供 1 块电池,编号 081560 规格尺寸 357。从规格尺寸 25−50,配有 1 件校验规。
技术说明
误差极限比 DIN 863 标准所要求的更加精确。特别大的 LCD 显示屏(7.5 mm)。“Function Lock”可以避免零位被不小心改动。组合棘轮(棘轮微分筒和快速驱动上的扭力限制)实现了单手操作,并且可以将千分尺安装在托架上使用。