咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外螺纹千分尺 无测量头 测量范围 75-100 mm
商品编号
422340 75-100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:外螺纹千分尺 无测量头 测量范围 75-100 mm
商品编号:422340 75-100
读数:0.01
棘轮停止器:否
测量范围_范围起始:75.0
测量范围_范围结束:100.0
测量头:否
微分筒直径:20
微分筒刻度:1/50
标准:ISO 3611
主轴直径:6.5
螺纹螺距:0.5
包装:稳定的盒体
校准:价格请垂询

更多参数>>

应用
用于高效地测量外螺纹的 ?。一对测量头(凹槽和顶尖)适用于测量多种规格的螺距。前提条件是要测量的螺纹角必须满足要求。

提示
其它测量范围请垂询。

可选附件
V 形和圆锥形测砧,编号 421652。

供货范围
从规格尺寸 25?50,配套一个 60° 调定规;不配套螺纹测量头。

技术说明
经过淬硬和研磨加工的测量芯轴,带有安装孔,用于安装测量头。防眩目的镀铬测量筒。带有棘轮(摩擦联轴器)和快速驱动,从而实现了快速的调整。尺身绝热。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加