咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外径千分尺 带棱形测砧 测量范围 10-25 mm
商品编号
422300 10-25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:外径千分尺 带棱形测砧 测量范围 10-25 mm
商品编号:422300 10-25
读数:0.01
棘轮停止器:否
测量范围_范围起始:10.0
测量范围_范围结束:25.0
测量头:否
微分筒直径:18
微分筒刻度:1/50
标准:ISO 3611
V 形夹角:60(3 角)
主轴直径:6.35
包装:稳定的盒体
校准:B8

更多参数>>

应用
用于测量 3 刃或 5 刃工具(铣刀,铰刀)。

供货范围
带有千分尺校准规。

技术说明
带有 V 形测砧,用于测量三边形或者五边形工件。测量架带有涂装根据棱角对主轴螺距进行了修正。

技术说明
3 边形,带有 60° 棱角。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加