咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显外径千分尺 测量范围 25-50 mm
商品编号
421571 25-50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显外径千分尺 测量范围 25-50 mm
商品编号:421571 25-50
读数:0.001
主轴直径:6.35
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 357
测量工具:数字
校准:B2
包装:稳定的盒体
相对/绝对测量转换:否
撞击防护:否
螺纹螺距:2.0
预设定功能:否
所含电池数量:1
标准:工厂标准

更多参数>>

优点
凭借 2 mm 的螺杆螺距使得测量时间减少 40%。

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

供货范围
配套提供 1 块电池,编号 081560 规格尺寸 357。从规格尺寸 25−50,配有 1 件校验规。

技术说明
误差极限比 DIN 863 标准所要求的更加精确。特别大的 LCD 显示屏(7.5 mm)。“Function Lock”可以避免零位被不小心改动。组合棘轮(棘轮微分筒和快速驱动上的扭力限制)实现了单手操作,并且可以将千分尺安装在托架上使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加