咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高度划线装置,带水平可调刻针
商品编号
443720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
443720 300
443720 600
底脚面 宽度
底脚面 长度
校准
测量立柱横截面
游标
误差范围
105mm
145mm
E1
28×9mm
1/50mm
0.06mm
120mm
190mm
E1
35×12mm
1/50mm
0.06mm
销售价 数量
 
5550.96
7094.92

商品详情

商品名称:高度划线装置,带水平可调刻针
商品编号:443720 600
技术说明

稳定、有力的支撑脚,带有经过研磨的支撑面。带可调式微调测量轨道、放大镜和止动螺栓。读数 0.02 mm。读取零值和划线顶尖已与支撑脚的支撑面校准(可从“0”点开始划线)。因此可以直接采用图纸尺寸而不会产生计算错误。画线针顶端为硬质合金,水平方向上调节幅度为 140 mm(例如用于难以接近的位置)。纤细的划线针结构形状方便在狭窄的槽内划线。符合人体工程学的支撑脚形状可避免与划线针和手部发生碰撞。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
标准
工厂标准
属性
底脚面 宽度
120mm
底脚面 长度
190mm
校准
E1
测量立柱横截面
35×12mm
游标
1/50mm
误差范围
0.06mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加