咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显外径千分尺 带弧面 测量范围 25-50 mm
商品编号
421630 25-50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显外径千分尺 带弧面 测量范围 25-50 mm
商品编号:421630 25-50
所含电池数量:1
供电:电池驱动
IP 保护等级:IP 65
测量范围_范围起始:25.0
测量范围_范围结束:50.0
标准:ISO 3611
接口:USB 接口 | Digimatic 接口
包装:稳定的盒体
校准:B2
测量工具:数字
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 357
产品类别:外径千分尺

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

可选附件
数据线,编号 497445。

供货范围
自规格 25−50 起,带 1 个校验棒。1 节电池,编号 081560,规格 357。

技术说明
清晰(7.5mm 高)的数值显示屏可以用来快速无误地读数。通过游标额外读数。 烧结并经精密研磨的硬质合金测头,测量砧经硬化和研磨处理。通过夹紧螺栓固定。在使用灵敏棘轮时,测量压力为 5 − 10 N。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加