咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显外径千分尺 具有数据输出功能 量程 75-105 mm
商品编号
421590 75-105
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显外径千分尺 具有数据输出功能 量程 75-105 mm
商品编号:421590 75-105
读数:0.001
螺纹螺距:10.0
产品类别:外径千分尺
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 357
系列:QuickMike
测量工具:数字
校准:B2
包装:稳定的盒体
相对/绝对测量转换:否
撞击防护:否
主轴直径:6.35
所含电池数量:1

更多参数>>

描述
  • 每转 10 mm 的螺杆间距缩短调节时间。
  • 固定式螺杆能够保护被测表面。
  • 绝对测量系统。取消接通后的零点设置。避免测量误差。

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

可选附件
数据线,编号 497445。

供货范围
包括 1 个电池,编号 081560,规格尺寸 357。1 件校验规,从规格尺寸 25−55 起。

技术说明
外径千分尺,具有以下功能:开/关,初始(基本设置),零点/绝对零点(用于在任何位置上置零),保持/数据(测量值储存及数据传输)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加