商品详情
- 商品名称:数显外径千分尺套装 IP65,带数据输出功能 测量范围 0-100 mm
- 商品编号:421555 0-100
- 读数:0.001
- 调定规数量:3
- 千分尺数量:4
- 供电:电池驱动
- IP 保护等级:IP 65
- 测量范围_范围起始:0.0
- 测量范围_范围结束:100.0
- 标准:ISO 3611
- 接口:Digimatic 接口 | USB 接口
- 包装:稳定的盒体
- 校准:S2
- 测量工具:数字
更多参数>>
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
供货范围
配套提供调定规和包装盒。
技术说明
外径千分尺,编号 421525。