咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显外径千分尺 大 测量范围 150-300 mm
商品编号
421558 150-300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显外径千分尺 大 测量范围 150-300 mm
商品编号:421558 150-300
读数:0.001
预设定功能:否
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 357
测量工具:数字
校准:S3
包装:稳定的盒体
相对/绝对测量转换:否
撞击防护:否
螺纹螺距:0.5
主轴直径:6.35
接口:USB 接口 | Digimatic 接口
标准:工厂标准

更多参数>>

精度
(4 + L / 75)µm。

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

可选附件
数据线,编号 497445。

供货范围
配套提供测量芯轴,调定规,1 块电池,编号 081560 规格尺寸 357。

技术说明
硬化处理并经过磨削加工的测量主轴和测量面,通过夹紧杆实现定位。带有传感棘轮。6 块易于更换的测砧,使得每套工具的量程达到 150 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加