咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显外径千分尺套装 IP65 i-wi 测量范围 0-100 mm
商品编号
421330 0-100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显外径千分尺套装 IP65 i-wi 测量范围 0-100 mm
商品编号:421330 0-100
读数可进行转换:mm / 英寸
标准:ISO 3611
产品类别:外径千分尺
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
测量工具:数字
校准:S2
包装:稳定的盒体
接口:MAHR i-wi 无线系统
测量值保存:MAHR Reference Lock 系统
所含电池数量:4
测量范围_范围结束:100.0
测量范围_范围起始:0.0

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

供货范围
配套提供校准规。

技术说明
外径千分尺,编号 421325。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加