咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显外径千分尺套装 IP65,带数据输出功能 测量范围 0-100 mm
商品编号
421328 0-100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显外径千分尺套装 IP65,带数据输出功能 测量范围 0-100 mm
商品编号:421328 0-100
读数:0.001
读数可进行转换:mm / 英寸
所含电池数量:1
调定规数量:3
千分尺数量:4
电池类型:纽扣电池
供电:电池驱动
IP 保护等级:IP 65
测量值保存:MAHR Reference Lock 系统
标准:ISO 3611
接口:USB 接口 | Digimatic 接口
包装:稳定的盒体

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

供货范围
配套提供校准规。

技术说明
外径千分尺,编号 421318。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加