咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显外径千分尺 测量范围 0-25 mm
商品编号
421500 0-25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显外径千分尺 测量范围 0-25 mm
商品编号:421500 0-25
读数:0.001
撞击防护:否
产品类别:外径千分尺
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 357
测量工具:数字
校准:B1
包装:稳定的盒体
相对/绝对测量转换:否
螺纹螺距:0.5
所含电池数量:1
主轴直径:6.35
预设定功能:否

更多参数>>

供货范围
包括 1 枚电池,编号 081560 规格 357。

技术说明
数显外径千分尺结构紧凑,超大 LCD 显示屏(7.5 mm)。测量面由硬质合金制成。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加