咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大型外径千分尺 测量范围 700-800 mm
商品编号
420810 700-800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:大型外径千分尺 测量范围 700-800 mm
商品编号:420810 700-800
读数:0.01
微分筒刻度:1/50
测量工具:模拟
校准:S3
包装:稳定的盒体
主轴直径:8.0
标准:工厂标准
芯轴测量行程:25
微分筒直径:21.0
调定规数量:4
测量范围_范围结束:800.0
测量范围_范围起始:700.0

更多参数>>

提示
编号 020450 服务校准包括测量砧和设定尺寸的校准。

技术说明
硬化处理并经过研磨加工的测量砧和测量面,通过夹紧杆实现定位。配套灵敏的棘轮。不眩目的镀铬微分筒,以 50 为刻度单位,黑色的刻度线和数字清晰可读。
4 个可以方便地更换的测砧,使得每个规格的量程均为 100 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加