咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显外径千分尺 IP65 i-wi 测量范围 125-150 mm
商品编号
421325 125-150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显外径千分尺 IP65 i-wi 测量范围 125-150 mm
商品编号:421325 125-150
读数:0.00005,0.001
主轴直径:6.5
无线电应用:制造商软件
产品类别:外径千分尺
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
测量工具:数字
校准:B2
包装:稳定的盒体
相对/绝对测量转换:否
撞击防护:否
螺纹螺距:0.5
接口:MAHR i-wi 无线系统

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

可选附件
iI-wi 无线电接收器,编号 498912 STICK。

供货范围
配套提供 1 块电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032,1 件调定规,针对规格尺寸 25−50。

技术说明
创新型外径千分尺,采用高对比度显示屏,字符高度 10 mm。实用的保持(HOLD)功能,用于冻结测量值,确保可靠读数。测量螺杆经过硬化和研磨处理。硬质合金测量面。带快速传动机构的出色棘轮。喷漆钢制尺身,带有隔热防护。可从相对测量切换到绝对测量。可在任意位置上置零。基准测量系统存储并保持设定的零位,即使在重新启动后也是如此。锁功能,能够避免因操作按钮误操作所导致的测量误差。
操作者可以通过公差显示及附加警告界限便捷查看工件是否位于公差极限内。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加