咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显外径千分尺 IP65 测量范围 0-25 mm
商品编号
421315 0-25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显外径千分尺 IP65 测量范围 0-25 mm
商品编号:421315 0-25
读数:0.00005,0.001
主轴直径:6.5
产品类别:外径千分尺
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
测量工具:数字
校准:B1
包装:稳定的盒体
相对/绝对测量转换:否
撞击防护:否
螺纹螺距:0.5
预设定功能:否
读数可进行转换:mm / 英寸

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

供货范围
配套提供 1 块电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032,1 件调定规,针对规格尺寸 25−50。

技术说明
创新型外径千分尺,采用高对比度显示屏,字符高度 10 mm。实用的保持(HOLD)功能,用于冻结测量值,确保可靠读数。测量螺杆经过硬化和研磨处理。硬质合金测量面。带快速传动机构的出色棘轮。喷漆钢制尺身,带有隔热防护。可从相对测量切换到绝对测量。可在任意位置上置零。基准测量系统存储并保持设定的零位,即使在重新启动后也是如此。锁功能,能够避免因操作按钮误操作所导致的测量误差。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加