咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大型精密外径千分尺,带量块加长件 测量范围 900-1000 mm
商品编号
420920 900-1000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:大型精密外径千分尺,带量块加长件 测量范围 900-1000 mm
商品编号:420920 900-1000
读数:0.01
棘轮停止器:否
重量:18.2
绝缘手套:否
测量范围_范围起始:900.0
测量范围_范围结束:1000.0
微分筒直径:24.0
微分筒刻度:1/100
芯轴测量行程:50
标准:ISO 3611
主轴直径:10.0
包装:稳定的盒体

更多参数>>

优点
非常大的量程。在更换量块加长段后,可以将千分尺立即投入使用。无需额外的定位规。直接在大刻度盘上进行 1/100 mm 的读数。

提示
特殊规格产品承索。
可按要求提供量程最大 2000 mm 的规格。

供货范围
配有延长测头的千分尺。不提供校验规。

技术说明
稳定的轻金属尺架,锤纹涂装,提供绝热防护,配有摩擦离合器和夹紧装置。经过精密珩磨且镶嵌有硬质合金的测量表面。通过可以拧装、经过珩磨且镶嵌有硬质合金的加长件,就可以将量程翻倍。位于内侧的刻度套筒,为两种量程均提供刻度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加