咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密外径千分尺,50 mm 主轴行程 测量范围 50-100 mm
商品编号
420900 50-100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密外径千分尺,50 mm 主轴行程 测量范围 50-100 mm
商品编号:420900 50-100
读数:0.01
棘轮停止器:否
绝缘手套:否
测量范围_范围起始:50.0
测量范围_范围结束:100.0
微分筒直径:24.0
微分筒刻度:1/100
标准:ISO 3611
主轴直径:8.0
包装:稳定的盒体
校准:B1
测量工具:模拟

更多参数>>

优点
50 mm 主轴行程,非常合适更大的量程。直接在大刻度盘上进行 1/100 mm 的读数。

供货范围
不提供校验规。

技术说明
稳定的球墨铸铁测量架,锤纹漆涂装,带有防烫手柄,摩擦联轴节以及夹紧装置。经过精密珩磨且镶嵌有硬质合金的测量表面。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加