咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外径千分尺 测量范围 0-25 mm
商品编号
420540 0-25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:外径千分尺 测量范围 0-25 mm
商品编号:420540 0-25
读数:0.01
测量面规格:带有硬质合金
棘轮停止器:否
重量:0.3
绝缘手套:否
测量范围_范围起始:0.0
测量范围_范围结束:25.0
微分筒直径:18.0
微分筒刻度:1/50
标准:ISO 3611
主轴直径:6.35
包装:稳定的盒体

更多参数>>

供货范围
自规格 25−50 起,带 1 个校对棒。

技术说明
精密研磨的硬质合金测量面。
经硬化处理和研磨的测量杆。带锁定拨杆。
带棘轮及隔热设计的手持面。微分筒不反光,镀铬。
刻度清晰,数字及刻度条为醒目的黑色。
带有灵敏的棘轮,适用于单手操作以及带支座操作。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加