咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外径千分尺 测量范围 100-125 mm
商品编号
420410 100-125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:外径千分尺 测量范围 100-125 mm
商品编号:420410 100-125
读数:0.01
误差范围:6.0
棘轮停止器:是
绝缘手套:是
测量范围_范围起始:100.0
测量范围_范围结束:125.0
微分筒直径:17.5
微分筒刻度:1/50
标准:工厂标准
主轴直径:6.5
包装:稳定的盒体
校准:B2

更多参数>>

供货范围
自规格 25−50 起,带 1 个校对棒。

技术说明
精密研磨的硬质合金测量面。
经硬化处理和研磨的测量杆。
带锁定拨杆。
带棘轮及隔热设计的手持面。
刻度清晰,数字及刻度条为醒目的黑色。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加