咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测隙规,钢铁材质,T2
商品编号
478200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀片数量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
478200 13
478200 20
刀片厚度
刀片数量
锯条长度
0.05−0.25(以 0.05 为单位递增)0.3−1.0(以 0.1 为单位递增)mm
13
100mm
0.05−1.0(以 0.05 为单位递增)mm
20
100mm
销售价 数量
 
66.72
113.04
  • 商品详情

商品详情

商品名称:测隙规,钢铁材质,T2
商品编号:478200 20
技术说明

硬度和韧性俱佳的钢片,带有清晰的标记。宽度均匀的钢片,可以通过铆接关节进行收放。朝头部方向锥形收窄的钢片。镀镍外壳,可以夹紧。
钢制量规,精度 T2。
技术说明
测隙规。
属性
刀片厚度
0.05−1.0(以 0.05 为单位递增)mm
刀片数量
20
锯条长度
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加