咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轻金属水平仪 带磁铁
商品编号
467025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
467025 600
467025 800
467025 1000
垂直水准仪数量
标准位置下的误差极限
横截面
水平水准仪数量
翻转测量时的误差范围
长度
1
0.5mm/m
24 × 55mm
1
0.75mm/m
600mm
1
0.5mm/m
24 × 55mm
1
0.75mm/m
800mm
1
0.5mm/m
24 × 55mm
1
0.75mm/m
1000mm
销售价 数量
 
1172.75
1327.02
1499.83

商品详情

商品名称:轻金属水平仪 带磁铁
商品编号:467025 800
技术说明

特别厚的阳极电镀铝合金型材,理想的弯曲钢度。平整和呈棱形的测量面,可以完美地贴合表面、管道以及边沿。无边沿的水平气泡,带有放大效应,确保了读取气泡的时候没有误差。
配有强劲的永久磁铁。
属性
垂直水准仪数量
1
标准位置下的误差极限
0.5mm/m
横截面
24 × 55mm
水平水准仪数量
1
翻转测量时的误差范围
0.75mm/m
长度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加