咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED工作照明灯
LED工作照明灯
商品编号
081415
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081415 3
081415 5
081415 8
ATEX 区域
IP 保护等级
供电
光功率
光色
光通量
发散角
固定件种类
总高度
灯具
灯头直径
磁力底座直径
色温
重量
额定电压
IP 65
电源驱动
2.5W
冷白
300lm
120degrees
磁力底脚
620mm
LED
66mm
5500K
550g
250V
IP 65
电源驱动
4.5W
冷白
450lm
磁力底脚
600mm
LED
60mm
66mm
5500K
0.8g
250V
IP 65
电源驱动
9W
冷白
900lm
120degrees
磁力底脚
850mm
LED
88mm
5500K
1600g
250V
销售价 数量
 
2389.96
2409.24
3375.51

商品详情

商品名称:LED工作照明灯
商品编号:081415 8
技术说明

功能强大、坚固耐用的工作照明灯,带有柔性轴牢固的磁性底座。可连接至 24V 电源设备或 24V 机床控制系统。高性能 LED,采用铝合金壳体,约 5500 K 冷白光。照明灯底座配有外形美观的嵌入式按钮,带调光功能。
供货范围

配套提供 250 V 电源装置。
技术说明
120° 的广泛照射角度,均匀照明。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
属性
ATEX 区域
IP 保护等级
IP 65
供电
电源驱动
光功率
9W
光色
冷白
光通量
900lm
发散角
120degrees
固定件种类
磁力底脚
总高度
850mm
灯具
LED
灯头直径
磁力底座直径
88mm
色温
5500K
重量
1600g
额定电压
250V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加