咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自由定位键可调整 机器的槽尺寸 b1 12/12 mm
商品编号
375375 12/12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:自由定位键可调整 机器的槽尺寸 b<sub>1</sub> 12/12 mm
商品编号:375375 12/12
高度 H:28.6
高度 H1:5.5
长度:20.0
夹具的槽尺寸 b2:12.0
型号:6323
机器的槽尺寸 b1:12.0
产品类别:槽块

更多参数>>

应用
松动的 T 形槽定位键在夹具粗调后被侧向插入槽内。在运输夹具时,由于没有突出的定位键而不会发生故障,并且工作台也不会被损坏。每台机器仅需两个定位键,双重夹紧结构仅需4个。

材料
钢号 C 15,经硬化处理。

标准
DIN 6323

技术说明
由于表面的精确研磨,使得夹具,虎钳等与工作台 T 形槽安装的校准时间缩短,因此无需使用测量表。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加