咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扁平式定位键经研磨 机器和夹具的槽尺寸 b1 14 mm
商品编号
375370 14
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扁平式定位键经研磨 机器和夹具的槽尺寸 b<sub>1</sub> 14 mm
商品编号:375370 14
适用于螺栓 DIN 84 DIN 912:M6×16
高度 H:10.0
长度:22.0
机器和夹具的槽尺寸 b1:14.0
型号:6322B
产品类别:槽块

更多参数>>

精度
尺寸 b = 符合 h6。

应用
当虎钳与机器具有同样的槽宽时,扁平定位键尤为实用。

材料
钢号 C 15,经硬化处理。

技术说明
由于表面的精确研磨,使得夹具,虎钳等与工作台 T 形槽安装的校准时间缩短,因此无需使用测量表。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加